VESTIL VST-3-Y Jakkara, 3 askelmaa, 12 x 17-9/16 tuumaa, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBL

VESTIL VST-3-Y jakkara, 3-portainen, 12 x 17-9/16 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG8CBL Malli: VST-3-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€281.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Pohjan levitys34 "
Pohjan leveys21 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys9 3 / 8 "
Tullimäärä500 lbs.
Kehyksen väriKeltainen
Korkeus28.5 "
SisältääKumijalat ja liukumaton teippipinta
Tikkaiden pituus2 2/5 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus34 "
Kantavuus500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vaiheiden määrä3
Vaiheen väriKeltainen, musta
Vaiheen syvyys9 1 / 4 "
Vaihe pois lukien yläaskelma9 1 / 4 "
Vaiheen materiaalipolyeteeni
Askeleen leveys17 "
Top Cap materiaalipolyeteeni
Yläosan korkeus28-1 / 4 "
Yläaskelman pituus12 "
Yläaskelman leveys17 9 / 16 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)71.76
Laivan pituus (cm)86.36
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläaskelman pituusPohjan levitysPohjan leveysYläaskelman leveysPortaiden välinen etäisyysTikkaiden pituusVaiheiden määräVaiheen syvyysHinta
VESTIL VST-1-Y Jakkara, 1-portainen, 12-1/8 x 17-7/8 tuuman askelma, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 jalkaa112 1 / 8 "€152.49
VESTIL VST-2-Y Jakkara, 2-portainen, 12 x 17-5/8 tuuman Step, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 jalkaa28 5 / 8 "€259.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VST-3-Y jakkara, 3-portainen, 12 x 17-9/16 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni
€281.97 / yksikkö