VESTIL VST-2-Y Jakkara, 2-portainen, 12 x 17-5/8 tuuman Step, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBK

VESTIL VST-2-Y jakkara, 2-portainen, 12 x 17-5/8 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG8CBK Malli: VST-2-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€259.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Pohjan levitys24 "
Pohjan leveys21 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys9 5 / 8 "
Tullimäärä500 lbs.
Kehyksen väriKeltainen
Korkeus19.5 "
SisältääKumijalat ja liukumaton teippipinta
Tikkaiden pituus1 3/5 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus24 "
Kantavuus500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vaiheiden määrä2
Vaiheen väriKeltainen, musta
Vaiheen syvyys8 5 / 8 "
Vaihe pois lukien yläaskelma8 5 / 8 "
Vaiheen materiaalipolyeteeni
Askeleen leveys20.75 "
Top Cap materiaalipolyeteeni
Yläaskelman pituus12 "
Yläaskelman leveys17 5 / 8 "
Leveys21 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9
Laivan korkeus (cm)50.8
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)55.88
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Standardit ja hyväksynnät:

  • OSHA

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä Vestil VST-2-Y:n osat tarvitsevat säännöllistä tarkastusta ja huoltoa?

A.

  • Vaiheet: Puhdista ne ja etsi likaa / nesteitä / halkeamia tai muita vaurioita.
  • Valetut kumijalat: Tarkista ne merkittävän kulumisen tai vaurioiden varalta.
  • Tarrat: Vaihda puuttuvat, vahingoittuneet tai lukukelvottomat tarrat.
  • Liukumista estävät teippinauhat: Askelmien pinnalle tulee kiinnittää 3 liukumista estävää teippiliuskaa. Varmista, että teippinauhat eivät saa irrota portaista.

K. Mikä on tämän jakkaran suurin kantavuus?

V. Sen suurin kantavuus on 500 lb.

K. Mitä turvallisuustoimenpiteitä minun tulee huomioida käyttäessäni tätä porrasjakkaraa?

A.

  • Älä ylitä yksikön nimellistä kantavuutta.
  • Älä astu epätasaisille, kaareville tai vaurioituneille pinnoille.
  • Älä käytä laitetta oven edessä, ellei ovi ole kiinnitetty auki.
  • Älä ohita vaiheita.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläaskelman pituusPohjan levitysPohjan leveysYläaskelman leveysPortaiden välinen etäisyysTikkaiden pituusVaiheiden määräVaiheen syvyysHinta
VESTIL VST-1-Y Jakkara, 1-portainen, 12-1/8 x 17-7/8 tuuman askelma, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBJ VST-1-Y12 1 / 8 "13 3 / 4 "19 1 / 2 "17 7 / 8 "11 3 / 4 "8/9 jalkaa112 1 / 8 "€152.49
VESTIL VST-3-Y Jakkara, 3 askelmaa, 12 x 17-9/16 tuumaa, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 jalkaa39 1 / 4 "€281.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VST-2-Y jakkara, 2-portainen, 12 x 17-5/8 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni
€259.46 / yksikkö