VESTIL VST-1-Y Jakkara, 1-portainen, 12-1/8 x 17-7/8 tuuman askelma, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBJ

VESTIL VST-1-Y Jakkara, 1-portainen, 12-1/8 x 17-7/8 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni

Varastossa
Tuote: AG8CBJ Malli: VST-1-Y

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€152.49 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPorrasjakkara
Kokoonpanokoolla
Pohjan levitys13 3 / 4 "
Pohjan leveys19 1 / 2 "
Koko500 lbs.
VäriKeltainen
Portaiden välinen etäisyys11 3 / 4 "
Tullimäärä500 lbs.
Kehyksen väriKeltainen
Korkeus11.75 "
SisältääKumijalat ja liukumaton teippipinta
Tikkaiden pituus8/9 jalkaa
Tikkaiden tyyppiVaihe
Pituus13.75 "
Kantavuus500 lbs.
Materiaalipolyeteeni
Vaiheiden määrä1
Vaiheen väriKeltainen, musta
Vaiheen syvyys12 1 / 8 "
Vaiheen materiaalipolyeteeni
Top Cap materiaalipolyeteeni
Yläaskelman pituus12 1 / 8 "
Yläaskelman leveys17 7 / 8 "
Leveys19.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläaskelman pituusPohjan levitysPohjan leveysYläaskelman leveysPortaiden välinen etäisyysTikkaiden pituusVaiheiden määräVaiheen syvyysHinta
VESTIL VST-2-Y Jakkara, 2-portainen, 12 x 17-5/8 tuuman Step, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBK VST-2-Y12 "24 "21 "17 5 / 8 "9 5 / 8 "1 3/5 jalkaa28 5 / 8 "€259.46
VESTIL VST-3-Y Jakkara, 3 askelmaa, 12 x 17-9/16 tuumaa, 500 lb., keltainen, polyeteeni | AG8CBL VST-3-Y12 "34 "21 "17 9 / 16 "9 3 / 8 "2 2/5 jalkaa39 1 / 4 "€281.97

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VST-1-Y Jakkara, 1-portainen, 12-1/8 x 17-7/8 tuuman porras, 500 lb., keltainen, polyeteeni
€152.49 / yksikkö