VESTIL VSRB-WS-4 Säilytysallas erotusseinillä, 2400 Lb. Kapasiteetti | AG8BZY

VESTIL VSRB-WS-4 säilytysallas erotusseinillä, 2400 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BZY Malli: VSRB-WS-4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,748.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
Käden pituus18.5 "
Varren leveys23 "
Koko2,400 lbs.
Värisininen
Korkeus53 "
Käyttökorkeus18 1/2 jalkaa
Pituus55 "
Kantavuus2400 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä4
Kokonaiskorkeus53 "
Kokonaispituus55 "
kokonaisleveys50 "
Leveys50 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 184.5
Laivan korkeus (cm)134.62
Laivan pituus (cm)139.7
Laivan leveys (cm)127
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL VSRB-WS-2 Säilytysallas erotusseinillä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG8BZX VSRB-WS-255 "54 "34 "€3,187.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-WS-4 säilytysallas erotusseinillä, 2400 Lb. Kapasiteetti
€3,748.46 / yksikkö