VESTIL VSRB-WS-2 Säilytysallas erotusseinillä, 1200 Lb. Kapasiteetti | AG8BZX

VESTIL VSRB-WS-2 säilytysallas erotusseinillä, 1200 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BZX Malli: VSRB-WS-2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,187.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRumpuvuoto alustan kori
Käden pituus18.5 "
Varren leveys23 "
Koko1,200 lbs.
Värisininen
Korkeus55 "
Käyttökorkeus18 1/2 jalkaa
Pituus54 "
Kantavuus1200 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Rummujen määrä2
Kokonaiskorkeus55 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys34 "
Leveys34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 144
Laivan korkeus (cm)139.7
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)86.36
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL VSRB-WS-4 Säilytysallas erotusseinillä, 2400 Lb. Kapasiteetti | AG8BZY VSRB-WS-453 "55 "50 "€3,748.46

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VSRB-WS-2 säilytysallas erotusseinillä, 1200 Lb. Kapasiteetti
€3,187.11 / yksikkö