Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VPRP-YL-09 polyeteenihyllysuojus, keltainen, 2 tuuman pituus x 3 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BYD Malli: VPRP-YL-09Ristiviite: 38UU89

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRack Protector Extenderin ulkopuolella
VäriKeltainen
Syvyys2"
Korkeus9"
Käyttökorkeus1/8 jalkaa
Pituus2"
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Käytettävä avautumissyvyys3"
Käytettävä avaamisleveys3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)5.08
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusHinta
VESTIL VPRP-YL-12 polyeteeninen telinekilpi, keltainen, 2 tuumaa pituus x 3 tuumaa leveys x 12 tuumaa korkeus | AG8YE VPRP-YL-1212 "€34.92
VESTIL VPRP-YL-18 polyeteenistä valmistettu telinekilpi, keltainen, 2 tuuman pituus x 3 tuumaa leveys x 18 tuuman korkeus | AG8BYF VPRP-YL-1818 "€32.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPRP-YL-09 polyeteenihyllysuojus, keltainen, 2 tuuman pituus x 3 tuumaa leveys x 9 tuuman korkeus
€32.81 / yksikkö