VESTIL VPRDO-4 Valettu alumiininukke, 6000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXT

VESTIL VPRDO-4 Valualumiini Dolly, 6000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AG8BXT Malli: VPRDO-4

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€366.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko6000 lbs.
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän koko3.5 "x 3"
Pyörän tyyppiRulla
VäriHopea
Syvyys8.5 "
Korkeus4.25 "
Käyttökorkeus3 1/2 jalkaa
Pituus8.5 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Rulla Dia.3.5 "
Rullatyyppifenoliset
Telan leveys3"
Staattinen kantavuus6,000 lbs.
Leveys8.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.8
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi8428900290
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoSyvyysPyörän määräLeveysHinta
VESTIL VPRDO-1 Valettu alumiininukke, 1500 Lb. Kapasiteetti, 4.5 tuumaa pituus x 4.5 tuumaa leveys | AG8BXQ VPRDO-11500 lbs.4.5 "14.5 "€117.35
VESTIL VPRDO-2 Valettu alumiininukke, 3000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 4.75 tuumaa leveys | AG8BXR VPRDO-23000 lbs.8.5 "24.75 "€206.07
VESTIL VPRDO-6 valettu alumiininukke, 9000 Lb. Kapasiteetti, 12.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXU VPRDO-69000 lbs.12.5 "68.5 "€505.34
VESTIL VPRDO-6T valettu alumiininukke, 3000 Lb. Kapasiteetti, 12.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys | AG8BXV VPRDO-6T3000 lbs.12.5 "68.5 "€502.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPRDO-4 Valualumiini Dolly, 6000 Lb. Kapasiteetti, 8.5 tuumaa pituus x 8.5 tuumaa leveys
€366.41 / yksikkö