VESTIL VPLDO/A-1824-AS alumiinilevynukke, kapasiteetti 1200, 18 tuumaa x 24 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla

Varastossa
Tuote: AG8BXF Malli: VPLDO/A-1824-AS

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€413.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko1200 lbs.
RullamateriaaliHometta kumi
Pyörän koko4 "x 2"
Pyörän tyyppi(4) Kääntyvä lukolla
VäriHopea
Kannen pituus24 "
Kannen leveys18 "
Syvyys24 "
Korkeus6.13 "
Käyttökorkeus4 jalkaa x 2 jalkaa
Pituus24 "
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Kulutuspinnan materiaaliAlumiini
Kulutuspinnan paksuus3 / 8 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.35
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän tyyppiKannen pituusKannen leveysSyvyysLeveysHinta
VESTIL VPLDO/A-1418 Alumiinilevy Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 14 tuumaa x 18 tuumaa koko | AG8BXC VPLDO / A-1418(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla18 "14 "18 "14 "€325.00
VESTIL VPLDO/A-1418-AS Alumiinilevy Dolly, kapasiteetti 1200, 14 tuumaa x 18 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla | AG8BXD VPLDO / A-1418-AS(4) Kääntyvä lukolla18 "14 "18 "14 "€342.17
VESTIL VPLDO/A-1824 Alumiinilevy Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 18 tuumaa x 24 tuumaa koko | AG8BXE VPLDO / A-1824(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla24 "18 "24 "18 "€393.54
VESTIL VPLDO/A-2430 Alumiinilevy Dolly, 1200 Lb. Kapasiteetti, 24 tuumaa x 30 tuumaa koko | AG8BXG VPLDO / A-2430(2) Jäykkä, (2) Kääntyvä jarrulla30 "24 "30 "24 "€491.04
VESTIL VPLDO/A-2430-AS Alumiinilevy Dolly, kapasiteetti 1200, 24 tuumaa x 30 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla | AG8BXH VPLDO / A-2430-AS(4) Kääntyvä lukolla30 "24 "30 "24 "€508.20

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPLDO/A-1824-AS alumiinilevynukke, kapasiteetti 1200, 18 tuumaa x 24 tuumaa kääntyvät pyörät lukoilla
€413.59 / yksikkö