VESTIL VPFG-875 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 90 tuumaa pituus x 84 tuumaa korkeus | AG8BWU

VESTIL VPFG-875 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 90 tuuman pituus x 84 tuuman korkeus

Tuote: AG8BWU Malli: VPFG-875
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,141.12 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvaportti
Romahtanut korkeus7 1/2 jalkaa
Tiivistetty leveys11 "
Tiivistetty leveys porttia kohti11 "
VäriHarmaa
Syvyys1 1 / 2 "
Laajennettu korkeus7 ft.
Mitata14 ga.
Korkeus90 "
Käyttökorkeus7 ft.
Pituus1.5 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Taittuvien porttien lukumäärä2
Käytettävä leveys6-8 jalkaa
Pyörän halkaisija2"
Leveys96 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.05
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)3.81
Laivan leveys (cm)228.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPortin korkeusPortin leveysKorkeusKäyttökorkeusLeveysHinta
VESTIL VPFG-1065 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 144 tuumaa pituus x 72 tuumaa korkeus | AG8BVP VPFG-106572 "120 "78 "6 ft.120 "€1,077.97
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1070 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 144 tuumaa pituus x 78 tuumaa korkeus | AG8BVQ VPFG-1070--84 "6 1/2 jalkaa120 "€1,141.12
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1075 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 144 tuumaa pituus x 84 tuumaa korkeus | AG8BVR VPFG-1075--90 "7 ft.120 "€1,201.10
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1080 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 144 tuumaa pituus x 90 tuumaa korkeus | AG8BVT VPFG-108090 "120 "96 "7 1/2 jalkaa120 "€1,264.24
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1085 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 144 tuumaa pituus x 96 tuumaa korkeus | AG8BVU VPFG-1085--102 "8 ft.120 "€1,327.10
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1265 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 138 tuumaa pituus x 72 tuumaa korkeus | AG8BVV VPFG-1265--78 "6 ft.144 "€1,155.27
Tarjouspyyntö
VESTIL VPFG-1270 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 138 tuumaa pituus x 78 tuumaa korkeus | AG8BVW VPFG-1270--84 "6 1/2 jalkaa144 "€1,235.54
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VPFG-875 kaksinkertainen saksiportti, galvanoitu, 90 tuuman pituus x 84 tuuman korkeus
€1,141.12 / yksikkö