VESTIL VHDD-2436-M Puu/teräs Dolly, Metallipyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG8BPM

VESTIL VHDD-2436-M Puu/teräs Dolly, metallipyörät, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BPM Malli: VHDD-2436-M

Hanki se saattaa 16, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,496.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Koko4000 lbs.
Pyörä Dia.8"
RullamateriaaliMetalli
Pyörän koko8 "x 2 1 / 2"
Pyörän tyyppiJäykkä, rullalaakeri
Pyörän leveys2.5 "
VäriPlatinan harmaa
Syvyys36 "
Kehyksen korkeus3 / 8 "
Kehyksen pituus6"
runko Leveys4"
Korkeus18.88 "
Pituus36 "
MateriaaliKovapuu, teräs
MittayksikötJOKA
Pyörän määrä4
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 123.75
Laivan korkeus (cm)39.05
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliRullamateriaaliHinta
VESTIL VHDD-2436-P Puu/teräs Dolly, Fenolipyörät, 24 tuumaa x 36 tuumaa koko | AG8BPN VHDD-2436-Pfenoliset€3,181.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VHDD-2436-M Puu/teräs Dolly, metallipyörät, koko 24 tuumaa x 36 tuumaa
€3,496.31 / yksikkö