VESTIL VGP-100-FF V-urainen putkensiirtokone vaahdolla täytetyillä pyörillä, 1,000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG8BPL Malli: VGP-100-FF

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€830.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
Koko1000 lbs.
Värisininen
Telineen pituus30 "
Telineen leveys17 "
Kannen korkeus10 "
Mitata1 / 4 "
Kahvan korkeus38 "
kahvan pituus19.13 "
Korkeus38 "
Pituus49.13 "
Kantavuus1000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Takarenkaan halkaisija16 "
Takapyörän materiaaliVaahto täytetty
Staattinen kantavuus1,000 paunaa.
Tasainen staattinen kapasiteetti1000 lbs.
Painokapasiteetti1000 lbs.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliVaahto täytetty
Pyörän leveys4"
Leveys22.62 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 42.3
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)59.37
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
VESTIL VGP-100 V-urainen putkensiirtokone pneumaattisilla pyörillä, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen | AG8BPK VGP-100600 lbs.23.38 "€715.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VGP-100-FF V-urainen putkensiirtokone vaahdolla täytetyillä pyörillä, 1,000 XNUMX Lb. Kapasiteetti, sininen
€830.38 / yksikkö