VESTIL VGP-100 V-urainen putkensiirtokone pneumaattisilla pyörillä, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen

Varastossa
Tuote: AG8BPK Malli: VGP-100

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€715.72 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkiteline
Koko600 lbs.
Värisininen
Telineen pituus30 "
Telineen leveys17 "
Kannen korkeus10 "
Mitata1 / 4 "
Kahvan korkeus38 "
kahvan pituus19.13 "
Korkeus38 "
Pituus49.13 "
Kantavuus600 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pyörien lukumäärä2
Pyörien lukumäärä2
Takarenkaan halkaisija16 "
Takapyörän materiaaliKumi
Staattinen kantavuus600 lbs.
Tasainen staattinen kapasiteetti600 lbs.
Painokapasiteetti600 lbs.
Pyörän halkaisija16 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän leveys4"
Leveys23.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 50.4
Laivan korkeus (cm)104.14
Laivan pituus (cm)104.14
Laivan leveys (cm)59.37
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusLeveysHinta
VESTIL VGP-100-FF V-urainen putkensiirtokone vaahdolla täytetyillä pyörillä, 1,000 8 Lb. Kapasiteetti, sininen | AGXNUMXBPL VGP-100-FF1000 lbs.22.62 "€830.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VGP-100 V-urainen putkensiirtokone pneumaattisilla pyörillä, 600 Lb. Kapasiteetti, sininen
€715.72 / yksikkö