VESTIL VERSA-3672 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 36 x 72 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8BNW

VESTIL VERSA-3672 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 36 x 72 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen

Tuote: AG8BNW Malli: VERSA-3672
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,954.22 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ja putkisto
Koko3000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija5"
Korkeus9"
Pituus72.25 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystytukien lukumäärä5
Pyörien lukumäärä6
Kahvojen lukumäärä5
Pyörien lukumäärä6
Lavan korkeus9"
Platform Pituus72 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus10 ga.
Alustan leveys36 "
Virtalähdemanuaalinen
Takarenkaan halkaisija5"
Staattinen kantavuus3,000 lbs.
Tasainen staattinen kapasiteetti3000 lbs.
Painokapasiteetti3000 lbs.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Leveys36 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 130.95
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)183.52
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL VERSA-3060 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 30 x 60 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8BNV VERSA-306060.25 "60 "30 "30 "€1,855.53

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VERSA-3672 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 36 x 72 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen
€1,954.22 / yksikkö