VESTIL VERSA-3060 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 30 x 60 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8BNV

VESTIL VERSA-3060 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 30 x 60 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen

Varastossa
Tuote: AG8BNV Malli: VERSA-3060

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,855.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräBaari ja putkisto
Koko3000 lbs.
Pyörä Dia.5"
Rullamateriaalifenoliset
Pyörän leveys2"
VäriSininen, keltainen
KehysmateriaaliTeräs
Etupyörän halkaisija5"
Korkeus9"
Pituus60.25 "
Kantavuus3000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Pystytukien lukumäärä5
Pyörien lukumäärä6
Kahvojen lukumäärä5
Pyörien lukumäärä6
Lavan korkeus9"
Platform Pituus60 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan paksuus10 ga.
Alustan leveys30 "
Virtalähdemanuaalinen
Takarenkaan halkaisija5"
Staattinen kantavuus3,000 lbs.
Tasainen staattinen kapasiteetti3000 lbs.
Painokapasiteetti3000 lbs.
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (4) kääntyvä
Pyörän leveys2"
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.75
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)153.04
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusPlatform PituusAlustan leveysLeveysHinta
VESTIL VERSA-3672 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 36 x 72 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen | AG8BNW VERSA-367272.25 "72 "36 "36 "€1,954.22
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VERSA-3060 Teräksinen monipuolinen jakajalavavaunu, 30 x 60 3000 Lb. Kapasiteetti, sininen / keltainen
€1,855.53 / yksikkö