Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPV1 Tanko polypropeenikirkas 2 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYZ

APPROVED VENDOR 2XPV1 sauva polypropeeni kirkas 2 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus

Varastossa
Tuote: AC3YYZ Malli: 2XPV1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€153.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVapaavarasto
VäriPoista valinta
Halkaisija2.5 "
Halkaisija Toleranssi+ 0.015 / -0.000 "
Pituus1 ft.
Pituuden toleranssi+ 0.125 / -0.000 "
Materiaalipolykarbonaatti
Maks. Lämpötila250 F
Min. Lämpötila Luokitus-40 astetta F.
Vetolujuus10,500 psi
TyyppiKoneluokka

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.17
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)30.99
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi3916905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaHalkaisija ToleranssiPituusHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPT9 Tanko polypropeenikirkasta 1/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYN 2XPT91 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€1.52
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU1 Tanko polypropeenikirkasta 1/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYP 2XPU11 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€2.98
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU2 Tanko polypropeenikirkasta 3/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYQ 2XPU23 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€4.83
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2XPU3 sauva Polypropeeni Kirkas 1/2 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYR 2XPU31 / 2 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€7.02
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU4 Tanko polypropeenikirkasta 5/8 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYT 2XPU45 / 8 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€9.65
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 2XPU5 sauva polypropeeni kirkas 3/4 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYU 2XPU53 / 4 "+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€13.41
HYVÄKSYTTY Myyjä 2XPU6 Tanko polypropeenikirkasta 1 tuuman halkaisija x 1 jalan pituus | AC3YYV 2XPU61"+ 0.003 / -0.000 "1 ft.€22.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 2XPV1 sauva polypropeeni kirkas 2 1/2 tuumaa halkaisija x 1 jalka pituus
€153.51 / yksikkö