VESTIL VDKR-BASE Putken turvakaiteen pohja, 25.13 x 26.9 x 5.7 tuumaa Koko | AG8BNA

VESTIL VDKR-BASE putkiturvakaiteen pohja, 25.13 x 26.9 x 5.7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG8BNA Malli: VDKR-BASE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€816.12 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpohja
Pyörä Dia.4"
Pyörän leveys1 1 / 4 "
Korkeus5 11 / 16 "
Pituus25 1 / 8 "
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Leveys23.12 "
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8, ADKR-2, ADKR-3, ADKR-4, ADKR-5, ADKR-6, ADKR- 7, ADKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 57.15
Laivan korkeus (cm)14.61
Laivan pituus (cm)72.71
Laivan leveys (cm)58.74
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL VDKR-BASE-W Hitsattu pysyvä/kannettava alusta | CE4RQD VDKR-BASE-W4 3 / 4 "24 "24 "€543.88
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-BASE putkiturvakaiteen pohja, 25.13 x 26.9 x 5.7 tuumaa
€816.12 / yksikkö