VESTIL VDKR-3-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 3 jalkaa | AG8BMN

VESTIL VDKR-3-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 3 jalkaa

Varastossa
Tuote: AG8BMN Malli: VDKR-3-TB

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€104.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarvaslauta
Suorittaa loppuunPäällystetty keltainen
Korkeus4"
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus38 9 / 16 "
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Levyn pituus29 1 / 4 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys5"
Leveys4 3 / 4 "
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)97.31
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL VDKR-2-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 2 jalkaa | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "€95.80
VESTIL VDKR-4-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 4 jalkaa | AG8BMQ VDKR-4-TB50 9 / 16 "4 3 / 4 "€128.73
VESTIL VDKR-5-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 5 jalkaa | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "€134.46
VESTIL VDKR-6-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 6 jalkaa | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "€141.62
Tarjouspyyntö
VESTIL VDKR-7-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 7 jalkaa | AG8BMX VDKR-7-TB86 9 / 16 "4 3 / 4 "€150.21
Tarjouspyyntö
VESTIL VDKR-8-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 8 jalkaa | AG8BMZ VDKR-8-TB4 3 / 4 "98 9 / 16 "€155.93
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-3-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 3 jalkaa
€104.39 / yksikkö