VESTIL VDKR-8-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 8 jalkaa | AG8BMZ

VESTIL VDKR-8-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 8 jalkaa

Tuote: AG8BMZ Malli: VDKR-8-TB
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€155.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVarvaslauta
Suorittaa loppuunPäällystetty keltainen
Korkeus4"
Reikä dia.1 / 2 "
Pituus4 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Pultinreikien lukumäärä4
Kiinnitysreikien määrä4
Levyn pituus5 5 / 8 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys5"
Toleranssi-/+1/4"
Käytettävä haarukkatasku7 1 / 8 "x 1 3 / 4"
Leveys98 9 / 16 "
Toimii yhdessäVDKR-2, VDKR-3, VDKR-4, VDK4-5, VDKR-6, VDKR-7, VDKR-8

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 26.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)250.83
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusLeveysHinta
VESTIL VDKR-2-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 2 jalkaa | AG8BML VDKR-2-TB26 9 / 16 "4 3 / 4 "€95.80
VESTIL VDKR-3-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 3 jalkaa | AG8BMN VDKR-3-TB38 9 / 16 "4 3 / 4 "€104.39
VESTIL VDKR-4-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 4 jalkaa | AG8BMQ VDKR-4-TB50 9 / 16 "4 3 / 4 "€128.73
VESTIL VDKR-5-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 5 jalkaa | AG8BMT VDKR-5-TB62 9 / 16 "4 3 / 4 "€134.46
VESTIL VDKR-6-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 6 jalkaa | AG8BMV VDKR-6-TB74 9 / 16 "4 3 / 4 "€141.62
Tarjouspyyntö
VESTIL VDKR-7-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 7 jalkaa | AG8BMX VDKR-7-TB86 9 / 16 "4 3 / 4 "€150.21
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VDKR-8-TB jalkalista putkien turvakaiteeseen, 8 jalkaa
€155.93 / yksikkö