VESTIL VCW-RD-20-SQ Punaisen neliön pylväskääre, 20 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG8BLW Malli: VCW-RD-20-SQ

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€442.22 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSarake Wrap
Väripunainen
Sopii sarakkeen muotoonNeliö
Sopii sarakkeen kokoon20 "
Korkeus60 "
Pituus20 "
MateriaaliPolyeteeni, termoplastinen
MittayksikötJOKA
Leveys20 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.4
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriLeveysHinta
VESTIL VCW-GY-11-SQ Harmaa neliöpylväskääre, 11 tuuman koko | AG8BLR VCW-GY-11-SQHarmaa11 "€345.05
VESTIL VCW-GY-20-SQ Harmaa neliömäinen pylväskääre, 20 tuuman koko | AG8BLT VCW-GY-20-SQHarmaa20 "€442.30
VESTIL VCW-GY-RND Harmaa pyöreä pylväskääre, 8 tuuman koko | AG8BLU VCW-GY-RNDHarmaa9"€188.81
VESTIL VCW-RD-11-SQ Punaisen neliön pylväskääre, 11 tuuman koko | AG8BLV VCW-RD-11-SQpunainen11 "€344.97
VESTIL VCW-RD-RND punainen pyöreä pylväskääre, 8 tuuman koko | AG8BLX VCW-RD-RNDpunainen9"€188.92
VESTIL VCW-YL-11-SQ Keltainen neliöpylväskääre, 11 tuuman koko | AG8BLY VCW-YL-11-SQKeltainen11 "€344.92
VESTIL VCW-YL-20-SQ Keltainen neliöpylväskääre, 20 tuuman koko | AG8BLZ VCW-YL-20-SQKeltainen20 "€442.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCW-RD-20-SQ Punaisen neliön pylväskääre, 20 tuuman koko
€442.22 / yksikkö