Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PRESCO PRODUCTS CO N-PG-188 Liputeippi vaaleanpunainen Glo 150ft x 1-3 / 16 In | AE8YEM 6GJN0

PRESCO PRODUCTS CO N-PG-188 liputusnauha Pink Glo 150 jalkaa x 1-3/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE8YEM Malli: N-PG-188Ristiviite: 6GJN0

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€2.18 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeipin liputus
VäriVaaleanpunainen Glo
MateriaaliPVC
Roll pituus150ft.
Roll leveys1 / 2 "
Paksuus4.5 milj.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.072
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)28.89
Laivan leveys (cm)10.8
HS-koodi3920435000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PRESCO PRODUCTS CO N-GG-188 Liputeippi Green Glo 150ft x 1-3 / 16in | AE8YEJ 6GJL7 N-GG-188Vihreä Glo€2.18
PRESCO PRODUCTS CO N-LG-188 Liputeippi Lime Glo 150ft x 1-2 tuumaa | AE8YEK 6GJL8 N-LG-188Lime Glo€1.93
PRESCO PRODUCTS CO N-OG-188 Liputeippi oranssi Glo 150 jalkaa x 1/2 tuumaa | AE8YEL 6GJL9 N-OG-188Oranssi Glo€2.10
PRESCO PRODUCTS CO N-RG-188 Liputeippi Punainen Glo 150 jalkaa x 1/2 tuumaa | AE8YEN 6GJN1 N-RG-188Punainen Glo€2.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRESCO PRODUCTS CO N-PG-188 liputusnauha Pink Glo 150 jalkaa x 1-3/16 tuumaa
€2.18 / yksikkö