Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL VCP-42U polyeteeninen kulmasuoja, 42 tuuman korkeus | AG8BLN

VESTIL VCP-42U polyeteeninen kulmasuoja, 42 tuuman korkeus

Varastossa
Tuote: AG8BLN Malli: VCP-42U

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriKeltainen
Korkeus42 "
SisältääTarvikkeet
Pituus5.75 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
pakkauskoko1
Leveys5.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.15
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)14.61
Laivan leveys (cm)14.29
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääMateriaalipakkauskokoLeveysHinta
VESTIL YCG-12 Kulmasuoja PVC, 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa pituus x 12.5 tuumaa korkeus | AG8CPV 5MKE1 YCG-1248.78 "AsennustarvikkeetPVC44"€63.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VCP-42U polyeteeninen kulmasuoja, 42 tuuman korkeus
€137.28 / yksikkö