VESTIL YCG-12 kulmansuoja PVC, 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa pituus x 12.5 tuumaa korkeus

Tuote: AG8CPV Malli: YCG-12Ristiviite: 5MKE1
€63.55 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriKeltainen
Korkeus48.78 "
SisältääAsennustarvikkeet
Pituus4"
MateriaaliPVC
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäKipsilevyn ruuvit ja ankkurit
Kipsilevyn ruuvin ja ankkurin lukumäärä16
pakkauskoko4
PinottavaKyllä
Seinämän paksuus19 / 32 "
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Laivan korkeus (cm)31.75
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909995
AlkuperämaaTW

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusSisältääMateriaalipakkauskokoLeveysHinta
VESTIL VCP-42U polyeteeninen kulmasuoja, 42 tuuman korkeus | AG8BLN VCP-42U42 "Tarvikkeetpolyeteeni15.75 "€137.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL YCG-12 kulmansuoja PVC, 4 tuumaa leveys x 4 tuumaa pituus x 12.5 tuumaa korkeus
€63.55 / yksikkö