SIEMENS CND63B120H -katkaisija, pultattu, 1200 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V: lla | CE6LKD

SIEMENS CND63B120H katkaisija, pultti kiinni, 1200 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V

Tuote: CE6LKD Malli: CND63B120H

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPulttikytkin
Ampeeria1200
KehystyyppiCND
Napojen lukumäärä3
Jännite600V
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.3
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8536200020

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Korvat eivät sisälly toimitukseen

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIEMENS CND63B120H katkaisija, pultti kiinni, 1200 ampeeria, 3-vaiheinen, 100 kAIC 480 V