VESTIL VBR-9 pystytankoteline, koko 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tuumaa

Tuote: AG8BKT Malli: VBR-9
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€472.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPystytankoteline
Lahden kapasiteetti1000 lbs.
Lahden syvyys15 "
Lahden leveys10.13 "
Koko3000 lbs.
Mukana ketjuKyllä
Värisininen
Syvyys24 "
Hyllyjen välinen etäisyys18 1 / 2 "
KehysmateriaaliTeräs
Mitata10 ga.
Mittari (teräs)10
Korkeus84.5 "
Mukana asennuslaitteistoKyllä
Pituus24.13 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä3
Leveys39.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 68.4
Laivan korkeus (cm)213.36
Laivan pituus (cm)61.28
Laivan leveys (cm)100.01
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VBR-9 pystytankoteline, koko 39-1/4 x 24 x 84-1/2 tuumaa
€472.39 / yksikkö