VESTIL VB-12 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 12 tuuman koko, neliö

Varastossa
Tuote: AG8BJX Malli: VB-12

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€457.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPylvässuoja
Kapasiteetti 6 MPH7000 lbs.
VäriKeltainen
Syvyys24 "
Korkeus42 "
iskunkestävyys7000 lbs. 6 MPH:ssa
Sisältää(6) Nylonpultit (6) Siipimutterit ja (12) Nylon aluslevyt
Sisällä Dia.12.375 "
Sisäaukon pituus12 3 / 8 "
Sisäpuolen aukon leveys12 3 / 8 "
Pituus24 "
Materiaalipolyeteeni
MittayksikötJOKA
AsennusmenetelmäNylon kiinnikkeet
AvausNeliö
PinottavaKyllä
Leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.4
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi3925900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSisällä Dia.Sisäaukon pituusSisäpuolen aukon leveysHinta
VESTIL VB-10 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 10 tuuman koko, neliö | AG8BJW VB-1010.375 "10 3 / 8 "10 3 / 8 "€443.67
VESTIL VB-6 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 6 tuuman koko, neliö | AG8BJY VB-6-6"6"€508.10
VESTIL VB-8 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 8 tuuman koko, neliö | AG8BJZ VB-840.12 "8 3 / 8 "8 3 / 8 "€433.65
VESTIL VB-8-10 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 8 x 10 tuuman koko, suorakaide | AG8BKA VB-8-10-8"10 ", 8"€528.15
VESTIL VB-9R UV-suojattu polyeteenipylvässuoja, 9 tuuman koko, pyöreä | AG8BKB VB-9R9"--€523.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL VB-12 UV-suojattu polyeteeninen pylvässuoja, 12 tuuman koko, neliö
€457.99 / yksikkö