KERN AND SOHN SXS 10K-3M teollisuusvaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8MBK

KERN AND SOHN SXS 10K-3M Industrial Balance, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5g Luettavuus

Varastossa
Tuote: CE8MBK Malli: SXS 10K-3M

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,826.64 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeollisuusvaaka
Akun latausaika12 tuntia.
KalibrointiluokkaIII
Kalibrointiarvo0.002, 0.005 kg
Numeron koko55mm
Näytön tyyppinestekidenäyttö
Taajuus50 Hz
Tulojännite220 - 240 V AC
lineaarisuus+/-0.002, 0.005 kg
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Ympäristön kosteus80%
Maks. Ympäristön lämpötila40 astetta C
Min. Ympäristön lämpötila-10 astetta C
Vähimmäispaino0.04, 0.1 kg
Työlavan syvyys86 mm
VirtalähdeSisäänrakennettu virtalähde
luettavuus2 / 5g
Suorakaiteen muotoinen punnituspinnan koko300 x 240 mm
toistettavuus0.002, 0.005 kg
Asettumisaika2 sekuntia.
Pienin osapaino kappalelaskennassa (laboratorio)500mg
Pienin osapaino kappalelaskennassa (normaali)5g
YksikötKg
Punnituskapasiteetin6 / 15 kg
Punnitusalustan mitatX x 300 240 86 mm
Pinnan syvyyden punnitseminen240 mm
Pinnan leveyden punnitseminen300 mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.228
Laivan korkeus (cm)22.1
Laivan pituus (cm)57
Laivan leveys (cm)49.8
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPunnitusalustan mitatKalibrointiarvolineaarisuusPinnan syvyyden punnitseminenPinnan leveyden punnitseminenVähimmäispainoTyölavan syvyysSuorakaiteen muotoinen punnituspinnan kokoHinta
KERN AND SOHN SXS 100K-2LM teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8MBG SXS 100K-2LMX x 650 500 133.5 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg500mm650 mm0.4, 1 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,800.85
KERN AND SOHN SXS 100K-2M teollisuusvaaka, 60 ja 150 kg Max. Punnitus, 20 ja 50 g Luettavuus | CE8MBH SXS 100K-2MX x 500 400 123 mm0.02, 0.05 kg+/-0.02, 0.05 kg400 mm500 mm0.4, 1 kg123 mm500 x 400 mm€2,800.85
KERN AND SOHN SXS 10K-3LM teollisuusvaaka, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5 g Luettavuus | CE8MBJ SXS 10K-3LMX x 400 300 89 mm0.002, 0.005 kg+/-0.002, 0.005 kg300 mm400mm0.04, 0.1 kg89 mm400 x 300 mm€1,961.95
KERN AND SOHN SXS 300K-2M teollisuusvaaka, 150 ja 300 kg Max. Punnitus, 50 ja 100 g Luettavuus | CE8MBL SXS 300K-2MX x 650 500 133.5 mm0.05, 0.1 kg+/-0.05, 0.1 kg500mm650 mm1, 2 kg133.5 mm650 x 500 mm€2,413.26
KERN AND SOHN SXS 30K-2LM teollisuusvaaka, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8MBM SXS 30K-2LMX x 500 400 123 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg400 mm500 mm0.1, 0.2 kg123 mm500 x 400 mm€2,259.62
KERN AND SOHN SXS 30K-2M teollisuusvaaka, 15 ja 30 kg Max. Punnitus, 5 ja 10 g Luettavuus | CE8MBN SXS 30K-2MX x 400 300 89 mm0.005, 0.01 kg+/-0.005, 0.01 kg300 mm400mm0.1, 0.2 kg89 mm400 x 300 mm€1,593.22
KERN AND SOHN SXS 60K-2LM teollisuusvaaka, 30 ja 60 kg Max. Punnitus, 10 ja 20 g Luettavuus | CE8MBP SXS 60K-2LMX x 500 400 123 mm0.01, 0.02 kg+/-0.01, 0.02 kg400 mm500 mm0.2, 0.4 kg123 mm500 x 400 mm€1,968.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

KERN AND SOHN SXS 10K-3M Industrial Balance, 6 ja 15 kg Max. Punnitus, 2 ja 5g Luettavuus
€1,826.64 / yksikkö