Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BESSEY GSM50 liukuvan varren pidike 20 tuumaa 5-1 / 2 syvä | AA8MDY 19C725

BESSEY GSM50 liukuvarren tangon puristin 20 tuumaa 5-1/2 syvä

Varastossa
Tuote: AA8MDY Malli: GSM50Ristiviite: 19C725

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€154.85 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiukuva varren kiinnike
Tangon materiaaliKarkaistu kylmävedetty taottu teräs
Palkin koko7/16 tuumaa
Tangon paksuus (tuumaa)1-3/16
Palkin leveys (tuumaa)19/32
Kiinnityspinta (tuumaa)1-5/16 x 2-5/8
Kiinnityspinta D (tuumaa)1-5/16
Kiinnityspinta W (tuumaa)2-5/8
kahvan pituus4 11 / 16 "
Kahva materiaaliKarkaistua taottua terästä
Kantavuus2660 paunaa
Maks. Leuan avaaminen20 "
Nimellinen kiristyspaine2660
Kiskon nimelliskoko (tuumaa)1-3/16 x 19/32
Avaus20 sisään.
Pad tyyppiKääntyvä, raskas
Ruuvin koko0.775 "
Karan halkaisija.0.775 sisään.
Kääntöalusta1-1 / 2 tuumaa
Kääntyvä tyyppivaihdettava
Kurkun syvyys5-1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.69
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)63.75
Laivan leveys (cm)19.81
HS-koodi8205700090
AlkuperämaaDE

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BESSEY GSM50 liukuvarren tangon puristin 20 tuumaa 5-1/2 syvä
€154.85 / yksikkö