VESTIL V-TRACK pukkinosturi V-uratela, koko 120 tuumaa

Tuote: AG8CCJ Malli: V-TRACK
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€257.52 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTeräspukkinosturin lisävaruste
Värisininen
Korkeus1 3 / 16 "
Pituus119 7 / 8 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Kiinnitysreikä Dia.9 / 16 "
Kiinnitysreikien määrä10
Levyn pituus2 1 / 4 "
Levyn paksuus1 / 4 "
Levyn leveys2"
Levyn pituus10 ft.
ShapeKanava
Paksuus3 / 16 "
Leveys6 5 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 23.4
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)304.8
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL V-TRACK pukkinosturi V-uratela, koko 120 tuumaa
€257.52 / yksikkö