VESTIL UT-TRAY-4048 Hyötytarjotin, 52 x 44 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BJD Malli: UT-TRAY-4048

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€309.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysalusta
Koko30 lbs.
VäriMusta
Syvyys52 "
Korkeus4"
Sisäkorkeus3 1 / 2 "
Sisäpituus48 "
Sisäleveys40 "
Pituus52 "
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Öljyn kapasiteetti30 gal.
Leveys44 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.1
Laivan korkeus (cm)10.16
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)111.76
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL UT-TRAY-2436 Aputarjotin, 40.25 x 28.25 tuuman koko, 18 Lb. Kapasiteetti | AG8BJA UT-LOKERO-243640.25 "5"4 3 / 4 "36 "24 "18 gal.28.25 "€158.74
VESTIL UT-TRAY-2448 Aputarjotin, 52.25 x 28.25 tuumaa, 24 Lb. Kapasiteetti | AG8BJB UT-LOKERO-244852.25 "5"4 3 / 4 "48 "24 "24 gal.28.25 "€171.76
VESTIL UT-TRAY-3048 Aputarjotin, 52 x 32.75 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti | AG8BJC UT-LOKERO-304852 "5"4 3 / 4 "48 "30 "30 gal.33.75 "€246.10

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UT-TRAY-4048 Hyötytarjotin, 52 x 44 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti
€309.06 / yksikkö