VESTIL UT-TRAY-2436 Hyötytarjotin, 40.25 x 28.25 tuuman koko, 18 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BJA Malli: UT-TRAY-2436

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€158.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysalusta
Koko18 lbs.
VäriMusta
Syvyys40.25 "
Korkeus5"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus36 "
Sisäleveys24 "
Pituus40.25 "
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Öljyn kapasiteetti18 gal.
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)102.24
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL UT-TRAY-2448 Aputarjotin, 52.25 x 28.25 tuumaa, 24 Lb. Kapasiteetti | AG8BJB UT-LOKERO-244852.25 "5"4 3 / 4 "48 "24 "24 gal.28.25 "€171.76
VESTIL UT-TRAY-3048 Aputarjotin, 52 x 32.75 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti | AG8BJC UT-LOKERO-304852 "5"4 3 / 4 "48 "30 "30 gal.33.75 "€246.10
VESTIL UT-TRAY-4048 Aputarjotin, 52 x 44 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti | AG8BJD UT-LOKERO-404852 "4"3 1 / 2 "48 "40 "30 gal.44 "€309.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UT-TRAY-2436 Hyötytarjotin, 40.25 x 28.25 tuuman koko, 18 Lb. Kapasiteetti
€158.74 / yksikkö