VESTIL UT-TRAY-2448 Hyötytarjotin, 52.25 x 28.25 tuuman koko, 24 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BJB Malli: UT-TRAY-2448

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€171.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytysalusta
Koko24 lbs.
VäriMusta
Syvyys52.25 "
Korkeus5"
Sisäkorkeus4 3 / 4 "
Sisäpituus48 "
Sisäleveys24 "
Pituus52.25 "
MateriaaliHDPE
MittayksikötJOKA
Öljyn kapasiteetti24 gal.
Leveys28.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.95
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)132.72
Laivan leveys (cm)71.76
HS-koodi3924103000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusSisäkorkeusSisäpituusSisäleveysÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
VESTIL UT-TRAY-2436 Aputarjotin, 40.25 x 28.25 tuuman koko, 18 Lb. Kapasiteetti | AG8BJA UT-LOKERO-243640.25 "5"4 3 / 4 "36 "24 "18 gal.28.25 "€158.74
VESTIL UT-TRAY-3048 Aputarjotin, 52 x 32.75 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti | AG8BJC UT-LOKERO-304852 "5"4 3 / 4 "48 "30 "30 gal.33.75 "€246.10
VESTIL UT-TRAY-4048 Aputarjotin, 52 x 44 tuuman koko, 30 Lb. Kapasiteetti | AG8BJD UT-LOKERO-404852 "4"3 1 / 2 "48 "40 "30 gal.44 "€309.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UT-TRAY-2448 Hyötytarjotin, 52.25 x 28.25 tuuman koko, 24 Lb. Kapasiteetti
€171.76 / yksikkö