Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL UFBL-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, sininen | AG8BGC

VESTIL UFBL-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, sininen

Varastossa
Tuote: AG8BGC Malli: UFBL-10-WHL-58

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.25 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörän pyörä
Koko300 lbs.
Pyörän koko10 "
VäriMusta
Halkaisija10 "
Korkeus10 "
Pituus10 "
MateriaaliKiinteä polyuretaanivaahto
MittayksikötJOKA
Takuu30 päivää
Leveys3 1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8716903000
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPyörän kokoHalkaisijaKorkeusPituusLeveysHinta
VESTIL UFBK-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, musta | AG8BGA UFBK-10-WHL-5810 "--10 "3 1 / 2 "€44.25
VESTIL UFBK-16-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, | AG8BGB UFBK-16-WHL-5816 "16 "16 "16 "4"€101.62
Tarjouspyyntö
VESTIL UFRD-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, punainen | AG8BGD UFRD-10-WHL-5810 "20 "10 "10 "3 1 / 2 "€44.25
VESTIL UFYL-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, keltainen | AG8BGE UFYL-10-WHL-5810 "10 "10 "10 "3 1 / 2 "€44.25

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL UFBL-10-WHL-58 uretaanipyörä, 5/8 tuuman laakeri, sininen
€44.25 / yksikkö