OIL-DRI L90550 kannettava vuotosarja Universal / huolto | AG9LVF 20UP95

OIL-DRI L90550 Kannettava roiskesarja Yleis/huolto

Varastossa
Tuote: AG9LVF Malli: L90550Ristiviite: 20UP95

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,031.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKannettava vuotosarja
VäriKeltainen
container TyyppiPyörälaatikko
Nesteet absorboituneetYleismaailmallinen
Absorboitu määrä / kg.50 gal.
PyörätKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.5
Laivan korkeus (cm)93.98
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)60.96
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Säiliön tilavuus: 50 gal.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNesteet absorboituneetHinta
OIL-DRI L90350 -kannettava öljypohjainen öljypohjainen öljypohja | AG9LVD 20UP93 L90350sininenÖljypohjaiset nesteet€1,038.91
OIL-DRI L90450 kannettava vuotosarja Chemical / Hazmat | AG9LVE 20UP94 L90450sininenKemiallinen, Hazmat€1,130.89

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

OIL-DRI L90550 Kannettava roiskesarja Yleis/huolto
€1,031.73 / yksikkö