TENNSCO PB-7236-3 Levyn lastulevy 72 tuumaa 36 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHH 4TV99

TENNSCO PB-7236-3 Terassilastulevy 72 tuumaa 36 tuumaa 2750 lb

Tuote: AJ2HHH Malli: PB-7236-3Ristiviite: 4TV99
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€86.87 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDecking
Kansi materiaaliLastulevy
Syvyys36 "
Kantavuus2750 lb
Paksuus5 / 8 "
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.88
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKantavuusLeveysHinta
TENNSCO PB-4824-3 Levyn lastulevy 48 tuumaa 24 tuumaa | AJ2HHF 4TV90 PB-4824-324 "2150 lb48 "€38.19
TENNSCO PB-7224-3 Levylaattalevy 72 tuumaa 24 tuumaa 2750 paunaa AJ2HHG 4TV98 PB-7224-324 "2750 lb72 "€61.56
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TENNSCO PB-7236-3 Terassilastulevy 72 tuumaa 36 tuumaa 2750 lb
€86.87 / yksikkö