VESTIL TT-18-PED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 21 - 32 tuumaa, 300 lb. Kapasiteetti | AG8BFB

VESTIL TT-18-PED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 21 - 32 tuumaa, 300 lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8BFB Malli: TT-18-PED

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€447.97 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräManuaalinen levysoitin
Säädettävä korkeusKyllä
Sisältää paristotEi
Koko300 lbs.
VäriSininen, musta
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus21 "
KorkeudensäätöKäännä nuppi
Pituus18 "
MateriaaliTeräs
Max. Korkeus31.94 "
Max. Korkeusalue31 15 / 16 "
MittayksikötJOKA
Min. Korkeus20.94 "
Min. Korkeusalue20 15 / 16 "
Levyn korkeus5 / 16 "
LevymateriaaliTeräs
Virtalähdemanuaalinen
Levysoittimen halkaisija18 "
Leveys18 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 17.55
Laivan korkeus (cm)53.34
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVäriKorkeusalueMax. KorkeusVirtalähdeLevysoittimen halkaisijaHinta
VESTIL TT-12-4 levysoitin, halkaisija 12 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, 500 lb. Kapasiteetti | AG8BET TT-12-4500 lbs.Musta, hopea3 7 / 8 "3.88 "manuaalinen12 "€199.00
VESTIL TT-12-7/8 levysoitin, halkaisija 12 tuumaa, korkeus 7/8 tuumaa, 500 lb. Kapasiteetti | AG8BEU TT-12-7 / 8500 lbs.Musta, hopea13 / 16 "0.81 "manuaalinen12 "€173.08
VESTIL TT-18-4 levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 4 tuumaa, 500 lb. Kapasiteetti | AG8BEV TT-18-4500 lbs.Musta, hopea3 7 / 16 "3.88 "manuaalinen18 "€373.49
VESTIL TT-18-7/8 levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 7/8 tuumaa, 1000 lb. Kapasiteetti | AG8BEW TT-18-7 / 81000 lbs.Musta, hopea13 / 16 "0.81 "manuaalinen18 "€330.69
VESTIL TT-18-CDPED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 24 - 34 tuumaa, 2 taso | AG8BEX TT-18-CDPED300 lbs.Sininen, musta-33.25 "Pneumaattinen18 "€775.85
VESTIL TT-18-CPED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 20 - 30 tuumaa, 2 taso | AG8BEY TT-18-CPED300 lbs.Musta-30.88 "Pneumaattinen18 "€535.33
VESTIL TT-18-DPED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 25 - 36 tuumaa, 2 taso | AG8BEZ TT-18-DPED300 lbs.Sininen, musta-34.94 "manuaalinen18 "€542.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TT-18-PED levysoitin, halkaisija 18 tuumaa, korkeus 21 - 32 tuumaa, 300 lb. Kapasiteetti
€447.97 / yksikkö