VESTIL TS-10-7254 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa leveys x 54 tuumaa pituus, teräs | AG8AZA

VESTIL TS-10-7254 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa leveys x 54 tuumaa pituus, terästä

Tuote: AG8AZA Malli: TS-10-7254
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,148.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko10000 lbs.
Värisininen
LuokkaINX-55
Korkeus14 "
Pituus54 "
Kantavuus10000 lbs.
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Vahvuus55000 psi
Leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 250.2
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen paksuusKorkeusKorkeuseroPituusKantavuusLevyn paksuusLeveysHinta
VESTIL TS-10-6030 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 30 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYD TS-10-60303 / 8 "10 "4"29.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,610.76
VESTIL TS-10-6036 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 36 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYE 4W599 TS-10-60363 / 8 "12.81 "5"35.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€1,871.31
VESTIL TS-10-6042 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 42 tuuman pituus, teräs | AG8AYF TS-10-6042-11 "-42 "10000 lbs.-60 "€2,065.92
VESTIL TS-10-6048 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 48 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYG 6XX33 TS-10-60483 / 8 "13.81 "7"47.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,412.50
VESTIL TS-10-6054 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 54 tuuman pituus, teräs | AG8AYH TS-10-6054-14 "-54 "10000 lbs.-60 "€2,517.10
VESTIL TS-10-6060 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 60 tuuman pituus, sininen, teräs | AG8AYJ 9DR98 TS-10-60603 / 8 "16.75 "10 "59.81 "10000 lbs.0.38 "62.56 "€2,867.86
VESTIL TS-10-6066 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuuman leveys x 66 tuuman pituus, teräs | AG8AYK TS-10-6066-16 "-66 "10000 lbs.-60 "€3,010.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TS-10-7254 Truck Dockboard, 10000 Lb. Kapasiteetti, 72 tuumaa leveys x 54 tuumaa pituus, terästä
€3,148.40 / yksikkö