VESTIL TRP-2334-2-FB Plastic Truck Double Deck, Floor Brake, Single Handle, 23-5/8 x 33-1/4 Inch Size | CE4RHM

VESTIL TRP-2334-2-FB Plastic Truck Double Deck, Floor Brake, Single Handle, 23-5/8 x 33-1/4 Inch Size

Tuote: CE4RHM Malli: TRP-2334-2-FB
€581.28 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkameravaunu
Sisältää paristotEi
Koko660 lbs.
Värisininen
KehysmateriaaliMuovi
Etupyörän halkaisija5"
Kahvan korkeus37 3 / 8 "
Korkeus37.38 "
SisältääIncludes (1) 37 3/8" Height Fold Down Handle, (2) Rigid Casters 1 1/2" Width, and (2) Swivel Casters 1 1/2" Width
Pituus40 "
Kantavuus660 lbs.
MateriaaliMuovi
Max. Alustan korkeus29.5 "
Pyörien lukumäärä4
Pyörien lukumäärä4
Alusta maasta8 3 / 8 "
Lavan korkeus8.38 "
Platform Pituus33.25 "
Alustan materiaaliMuovi
Alustan leveys23.63 "
Virtalähdemanuaalinen
Takarenkaan halkaisija5"
Pyörän halkaisija5"
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiJäykkä, kääntyvä
Pyörän leveys1 1 / 2 "
Leveys23.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TRP-2334-2-FB Plastic Truck Double Deck, Floor Brake, Single Handle, 23-5/8 x 33-1/4 Inch Size
€581.28 / yksikkö