VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapasiteetti | CE4RGP

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4RGP Malli: TMS-20-DC-PTDS
€15,588.11 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja ja haarukka
Sisältää paristotKyllä
Koko2000 lbs.
Värisininen
Syvyys40.12 "
Haarukan pituus35 "
Haarukan leveys4"
Korkeus54 "
Pituus72.81 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Haarukan säätö halk.28 1 / 2 "
Max. Haarukan säätötunnus28 1 / 2 "
Max. Korkeus37 "
Maks. Matkan pituus34 "
Min. Haarukan säätö halk.1 / 2 "
Min. Haarukan säätötunnus1 / 2 "
Min. Korkeus3"
Pyörän määrä5
Operaation tyyppiNappi
Käyttäjän ulottuvuus13 1 / 2 "
YlikuormitussuojaKyllä
KannettavaKyllä
teho24V DC-
VirtalähdeSähköjohto
Kierretty korkeus37 "
Jännite24V
Pyörän halkaisija8"
Pyörän materiaaliLasilla täytetty nailon, kumi
Leveys57.25 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoSyvyysHaarukan pituusKorkeusPituusPyörän määräVirtalähdeHinta
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohto€7,201.93
VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVM TMS-20-ILMA-2000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumaattinen€7,201.93
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVN TMS-20-DC12V DC-2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohdoton€7,201.93
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Sähköjohto€7,743.14
VESTIL TMS-40-AIR Pyörivä ilma/öljy jalkojen kallistuspääkontti, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVQ TMS-40-ILMA-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumaattinen€7,743.14
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVR TMS-40-DC12V DC-4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohdoton€7,740.22
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Sähköjohto€9,749.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TMS-20-DC-PTDS Tilt Master Straddle, DC Power Traction, 2000 Lb. Kapasiteetti
€15,588.11 / yksikkö