VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVM

VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti

Varastossa
Tuote: AG8AVM Malli: TMS-20-AIR

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€7,201.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen kuormalavan kallistaja ja haarukka
Koko2000 lbs.
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys3"
Värisininen
Haarukan korkeus3"
Haarukan pituus35 "
Haarukan leveys4"
Etupyörän halkaisija.8"
Etupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Etupyörän leveys2"
kahvan pituus20 "
Kahvan tyyppiTaitto
Korkeus29.25 "
Pituus72.81 "
Kantavuus2000 lbs.
Latauskeskus18 "
Alennettu korkeus3"
MateriaaliTeräs
Max. Haarukka Dia.28 1 / 2 "
Max. Korkeus37 "
Max. Kallistuskulma90 astetta
Maks. Matkan pituus34 "
Max. Haarukoiden välinen leveys28.5 "
MittayksikötJOKA
Min. Haarukka Dia.1 / 2 "
Min. Korkeus3"
Min. Haarukoiden välinen leveys0.5 "
Pyörän määrä4
Käyttäjän ulottuvuus13 1 / 2 "
YlikuormitussuojaKyllä
VaiheEi sovellettavissa
tehoEdestakainen ilma, öljy
VirtalähdePneumaattinen
Takapyörän halkaisija.8"
Takapyörän materiaalifenoliset
Takapyörän leveys3"
Kierretty korkeus37 "
Pyörän halkaisija8"
Pyörän tyyppifenoliset
Pyörän leveys3"
Leveys57.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 396.45
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)160.02
Laivan leveys (cm)142.88
HS-koodi8427900000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteKokoSyvyysHaarukan pituusKorkeusPituusPyörän määräVirtalähdeHinta
VESTIL TMS-20-AC AC Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVL TMS-20-AC115V2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohto€7,201.93
VESTIL TMS-20-DC DC Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVN TMS-20-DC12V DC-2000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohdoton€7,201.93
VESTIL TMS-40-AC AC Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVP TMS-40-AC115V4000 lbs.-35 "29.25 "73.19 "4Sähköjohto€7,743.14
VESTIL TMS-40-AIR Pyörivä ilma/öljy jalkojen kallistuspääkontti, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVQ TMS-40-ILMA-4000 lbs.-35 "29.25 "72.81 "4Pneumaattinen€7,743.14
VESTIL TMS-40-DC DC Tilt Master Straddle, 4000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVR TMS-40-DC12V DC-4000 lbs.-35 "29.25 "73.25 "4Sähköjohdoton€7,740.22
VESTIL TMS-60-AC AC Tilt Master Straddle, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVT TMS-60-AC115V6000 lbs.-35.5 "29.25 "73.25 "4Sähköjohto€9,749.21
VESTIL TMS-60-AIR Pyörivä ilma/öljy jalkojen kallistuspääkontti, 6000 Lb. Kapasiteetti | AG8AVU TMS-60-ILMA-6000 lbs.-35.5 "29.25 "72.81 "4Pneumaattinen€9,749.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TMS-20-AIR Tilt Master Straddle, 2000 Lb. Kapasiteetti
€7,201.93 / yksikkö