Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TBR-1 muovinen työkalutasapainotin, 1-3 Lb., musta

Varastossa
Tuote: AG8ACJ Malli: TBR-1
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
€147.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Sisältää paristotEi
Kaapelin pituus6 ft.
KaapelimateriaaliMetalli
VäriMusta
Korkeus9.25 "
Sisältää(1) Työkalun tasapainotin - Jousitoiminen (Ei tarvita sähköä)
Pituus4"
Kantavuus1 lbs.
LukitusEi
MateriaaliMuovi
Max. Kantavuus1 1/2 lbs.
MittayksikötJOKA
Pienin kuorma0 lbs.
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)23.5
Laivan pituus (cm)10.16
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKorkeusPituusKantavuusPienin kuormaLeveysHinta
VESTIL TBR-10 muovinen työkalutasapainotin, 5-10 Lb., musta | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
VESTIL TBR-12 muovinen työkalutasapainotin, 8-12 Lb., musta | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
VESTIL TBR-15 muovinen työkalutasapainotin, 10-15 Lb., musta | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€622.63
VESTIL TBR-23 muovinen työkalutasapainotin, 16 - 23 Lb., musta | AG8ACN TBR-238 ft.14 "8.75 "23 lbs.16 lbs.3.5 "€730.04
VESTIL TBR-3 muovinen työkalutasapainotin, 1-1/2 - 3 Lb., musta | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"€157.86
VESTIL TBR-5 muovinen työkalutasapainotin, 3-5 Lb., musta | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€160.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TBR-1 muovinen työkalutasapainotin, 1-3 Lb., musta
€147.84 / yksikkö