Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TBR-23 muovinen työkalutasapainotin, 16-23 Lb., musta

Varastossa
Tuote: AG8ACN Malli: TBR-23

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€730.04 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyökalun tasapainotin
Sisältää paristotEi
Kaapelin pituus8 ft.
KaapelimateriaaliMetalli
VäriMusta
Korkeus14 "
Sisältää(1) Työkalun tasapainotin - Jousitoiminen (Ei tarvita sähköä)
Pituus8.75 "
Kantavuus23 lbs.
LukitusEi
MateriaaliMuovi
Max. Kantavuus23 lbs.
MittayksikötJOKA
Pienin kuorma16 lbs.
Leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.5
Laivan korkeus (cm)35.56
Laivan pituus (cm)22.23
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin pituusKorkeusPituusKantavuusPienin kuormaLeveysHinta
VESTIL TBR-1 muovinen työkalutasapainotin, 1-3 Lb., musta | AG8ACJ TBR-16 ft.9.25 "4"1 lbs.0 lbs.3"€147.84
VESTIL TBR-10 muovinen työkalutasapainotin, 5-10 Lb., musta | AG8ACK TBR-108 ft.14 "8.75 "10 lbs.5 lbs.3.5 "€523.85
VESTIL TBR-12 muovinen työkalutasapainotin, 8-12 Lb., musta | AG8ACL TBR-128 ft.14 "8.75 "12 lbs.8 lbs.3.5 "€572.67
VESTIL TBR-15 muovinen työkalutasapainotin, 10-15 Lb., musta | AG8ACM TBR-158 ft.14 "8.75 "15 lbs.10 lbs.3.5 "€622.63
VESTIL TBR-3 muovinen työkalutasapainotin, 1-1/2 - 3 Lb., musta | AG8ACP TBR-36 ft.9.25 "4"3 lbs.1 1/2 lbs.3"€157.86
VESTIL TBR-5 muovinen työkalutasapainotin, 3-5 Lb., musta | AG8ACQ TBR-56 ft.9.25 "4"5 lbs.3 lbs.3"€160.75

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TBR-23 muovinen työkalutasapainotin, 16-23 Lb., musta
€730.04 / yksikkö