VESTIL TAS-15-6048 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 60 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini

Varastossa
Tuote: AG8ABM Malli: TAS-15-6048Ristiviite: 6XX27

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,839.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
Kulma11 astetta
ANSI-luokkaMH 30.2
Viistokulma11 astetta
Koko15000 lbs.
VäriHopea
Reunuksen korkeus (tuumaa)4 5 / 8 "
Etäisyys Bendistä reunaan8 3 / 4 "
Etäisyys jalkasta reunaan11 "
Telakan materiaaliAlumiini
Korkeus13.63 "
Korkeusero7"
Pituus48 "
Kantavuus15000 lbs.
MateriaaliAlumiini
MittayksikötJOKA
Kokonaiskorkeus13.625 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys60 "
Levyn paksuus3 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus48 "
Käytettävä leveys56 1 / 4 "
Leveys60 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 65.7
Laivan korkeus (cm)34.61
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys Bendistä reunaanKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL TAS-15-5436 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,344.29
VESTIL TAS-15-5448 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,760.95
VESTIL TAS-15-5460 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG8ABJ TAS-15-5460-17 "-60 "3 / 8 "60 "54 "€2,263.57
VESTIL TAS-15-5472 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€2,661.67
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-15-6036 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,413.07
VESTIL TAS-15-6060 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€2,644.45
VESTIL TAS-15-6072 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABP TAS-15-60728 3 / 4 "18.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€2,707.55
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAS-15-6048 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 60 Lb. Kapasiteetti, 48 tuumaa x XNUMX tuumaa, hopea, alumiini
€1,839.73 / yksikkö