VESTIL TAS-15-5460 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia | AG8ABJ

VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, teräs reunakiveys, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: AG8ABJ Malli: TAS-15-5460

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,263.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTelakka
ANSI-luokkaMH 30.2
Taivuta kulma11 astetta
Koko15000 lbs.
Korkeus17 "
Pituus60 "
Kantavuus15000 lbs.
MittayksikötJOKA
Levyn paksuus3 / 8 "
Käyttökelpoinen pituus60 "
Käytettävä leveys50 1 / 2 "
Leveys54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 69.75
Laivan korkeus (cm)43.18
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi7610900080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliEtäisyys Bendistä reunaanKorkeusKorkeuseroPituusLevyn paksuusKäyttökelpoinen pituusLeveysHinta
VESTIL TAS-15-5436 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 36 tuumaa, alumiinia | AG8ABG TAS-15-5436-14 "-36 "3 / 8 "36 "54 "€1,344.29
VESTIL TAS-15-5448 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 48 tuumaa, alumiinia | AG8ABH TAS-15-5448-14 "-48 "3 / 8 "48 "54 "€1,760.95
VESTIL TAS-15-5472 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 72 tuumaa, alumiinia | AG8ABK TAS-15-5472-19 "-72 "3 / 8 "72 "54 "€2,661.67
Tarjouspyyntö
VESTIL TAS-15-6036 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 36 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABL 4UR01 TAS-15-60368 3 / 4 "11.63 "5"36 "3 / 8 "36 "60 "€1,413.07
VESTIL TAS-15-6048 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 48 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABM 6XX27 TAS-15-60488 3 / 4 "13.63 "7"48 "3 / 8 "48 "60 "€1,839.73
VESTIL TAS-15-6060 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 60 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABN 4UR02 TAS-15-60608 3 / 4 "17.69 "10 "60 "1 / 2 "60 "60 "€2,644.45
VESTIL TAS-15-6072 Telakointilauta, teräsreuna, 15000 Lb. Kapasiteetti, 60 tuumaa x 72 tuumaa, hopea, alumiini | AG8ABP TAS-15-60728 3 / 4 "18.69 "12 "72 "1 / 2 "72 "60 "€2,707.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAS-15-5460 Dock Board, teräs reunakiveys, 15000 Lb. Kapasiteetti, 54 tuumaa x 60 tuumaa, alumiinia
€2,263.57 / yksikkö