Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL TAM-30 Magneettinen poimintatyökalu, teleskooppi, alumiini

Varastossa
Tuote: AG8AAQ Malli: TAM-30

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMagneettinen lakaisukone
Koko30 lbs.
VäriHopea
Syvyys3"
laajennettavissaKyllä
Laajennettu pituus45 3 / 4 "
KahvaKyllä
kahvan pituus45 3 / 4 "
Kahva materiaaliAlumiini
Korkeus28 "
Pituus3"
MateriaaliAlumiini
Max. Pituus45 3 / 4 "
MittayksikötJOKA
Min. Pituus28 1 / 2 "
Poistoprosessimanuaalinen
Sisään vedetty pituus28 1 / 2 "
Pyyhkäisyleveys3"
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8
Laivan korkeus (cm)71.12
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8505110000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL TAM-30 Magneettinen poimintatyökalu, teleskooppi, alumiini
€42.74 / yksikkö