Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

VESTIL STROBE Varoitus, 3 x 4 x 5 tuumaa koko | AG7ZTB

VESTIL STROBE Varoitus, 3 x 4 x 5 tuuman koko

Varastossa
Tuote: AG7ZTB Malli: STROBE

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€427.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaroituskeila
Korkeus5"
Pituus3"
Valon väriKeltainen
MateriaaliAkryyli
MittayksikötJOKA
Käyttölämpötila alue-40 astetta 149 asteeseen. F
ShapePyöristetty
Jännite80V
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi8431390080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL STROBE Varoitus, 3 x 4 x 5 tuuman koko
€427.06 / yksikkö