Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER 1BC1-316 Laippaliitin ruostumatonta terästä A-LOK x M 1/16 tuumaa | AF7GKW 20YX65

PARKER 1BC1-316 laipion liitin ruostumatonta terästä A-LOK x M 1/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF7GKW Malli: 1BC1-316Ristiviite: 20YX65

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€200.81 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLaipioliitin
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Rungon materiaaliRuostumaton teräs
Pakkauskierteen koko1 / 16 "
Yhteyden tyyppiA-LOK (R) x MNPT
Kuusiokoko3 / 8 "
Max. Paine16,800 psi
Putken koko1 / 16 "
Temp. alue-425 - 1200 astetta F
Putken koko1 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)9.22
Laivan leveys (cm)6.83
HS-koodi7307290000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPutken kokoPerusmateriaaliRungon materiaaliPakkauskierteen kokoKuusiokokoMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
PARKER 2BC2-B laipioliitin messinki A-LOK x M 1/8 tuumaa | AF7GLM 20YX80 2BC2-B1 / 8 "MessinkiMessinki1 / 8 "1 / 2 "3600 psi1 / 8 "-40 - 400 astetta F€36.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER 1BC1-316 laipion liitin ruostumatonta terästä A-LOK x M 1/16 tuumaa
€200.81 / yksikkö