BALDOR MOOTTORI FDEM3613T Farm Duty Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T runko | AJ6VJA

BALDOR MOTOR FDEM3613T Farm Duty -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T-kehys

Varastossa
Tuote: AJ6VJA Malli: FDEM3613T

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,040.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMaatilan moottori
Ympäristö (C)40 ° C
Ampeeria11.8 A @ 230 V 5.9 A @ 460 V
Base TypeJäykkä
Vääntömomentti33.7 LB-FT
TullimääräJATKUU
kehys184T
KehysmateriaaliTeräs
Taajuus60.00 Hz
Täyden kuorman ampeerit5.9 A
Täyden kuormituksen vääntömomentti0 LB-FT
RasvatyyppiPOLYREX EM (-20F + 300F)
EristysluokkaF
Moottorityyppi3630M
Napojen lukumäärä2
ulostulo5.000 hv
Kokonaispituus16.55 "
Vaihe3
Power Factor91
Palvelukerroin1.15
Nopeus3,450 rpm
NopeustyyppiYksi nopeus
AloitustyyppiSuoraan verkossa
Synkroninen nopeus3,600 rpm
Jännite230 V 460 V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.3
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Tippakansi: Ei tippakantta
    • Tehokkuus @ 100% kuormituksella: 88.50%
    • Sähköisesti eristetty laakeri: Ei sähköisesti eristetty
    • Invertterikoodi: Invertteri valmis
    • KVA-koodi: L
    • Nostokorvat: Ei nostokantoja
    • Lukittu laakerin osoitin: Ei lukittua laakeria
    • Moottorin johtimen ulostulo: KO-laatikko
    • Moottorin johtimen määrä / johtimen koko: 9 @ 16 AWG
    • Kuormittamaton virta: 0 A
    • Tuoteperhe: Yleiskäyttöinen
    • Vetomomentti: 23.5 LB-FT
    • Hihnapyörän laakerityyppi: Tiivistetty laakeri
    • Hihnapyörän kasvotunnus: Vakio
    • Hihnapyörän akselin osoitin: Vakio
    • Akselin halkaisija: 1.125 tuumaa
    • Akselin jatkeen sijainti: hihnapyörän pää
    • Akselin maadoitusilmaisin: Ei akselin maadoitusta
    • Akselin kierto: käännettävä
    • Akselin hihnan ilmaisin: Akselin hihna
    • Käynnistysvirta: 57.2 A
    • Lämpötila Nousu nimelliskuormalla: 72 ° C
    • Lämpötila Nousu @ SF-kuormitus: 88 ° C

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMoottorityyppiAmpeeriaVääntömomenttiNapojen lukumääräulostuloKokonaispituusVaihePower FactorHinta
BALDOR MOOTTORI FDEM2333T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHN FDEM2333T-----23.66 "3 vaihetta-€7,146.22
BALDOR MOOTTORI FDEM2334T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hv, 3-vaihe, TEFC, 256T Runko | AJ6VHP FDEM2334T-----23.66 "3 vaihetta-€8,638.18
BALDOR MOOTTORI FDEM2394T Farm Duty Moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hv, 3-vaihe, TEFC, 254T Runko | AJ6VHQ FDEM2394T0930M38.0 A @ 208 V 35.0 A @ 230 V 17.5 A @ 460 V105 LB-FT215.000 hv23.66 "387€7,796.21
BALDOR MOOTTORI FDEM3546 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHR FDEM35463520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V-41.000 hv12.23 "371€2,189.48
BALDOR MOOTTORI FDEM3546T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 143T runko | AJ6VHT FDEM3546T3520M3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V13.5 LB-FT41.000 hv12.31 "371€2,219.43
BALDOR MOOTTORI FDEM3554 Farm Duty -moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 56 runko | AJ6VHU FDEM35543526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.23 "372€2,238.81
BALDOR MOOTTORI FDEM3554T Farm Duty Moottori, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hv, 3-vaihe, TEFC, 145T runko | AJ6VHV FDEM3554T3526M4.6 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V20.6 LB-FT41.500 hv13.31 "372€2,282.85

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BALDOR MOTOR FDEM3613T Farm Duty -moottori, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 5 hv, 3-vaiheinen, TEFC, 184T-kehys
€3,040.27 / yksikkö