VESTIL SST-45-PSS jousisaksipöytä, osittainen, 4500 Lb. Kapasiteetti | CE4QYT

VESTIL SST-45-PSS jousisaksipöytä, osittainen, 4500 Lb. Kapasiteetti

Tuote: CE4QYT Malli: SST-45-PSS
€12,950.62 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSaksilavapöytänä
Pohjan pituus36 3 / 4 "
Pohjan leveys36 "
Koko4500 lbs.
VäriHopea
Fork Pocket Center18 "
Haarukan taskussa1 1 / 2 "
Haarukan taskun leveys6 3 / 4 "
KehysmateriaaliRuostumaton teräs
Korkeus27.75 "
Jalkojen materiaaliRuostumaton teräs
Pituus43.63 "
MateriaaliRuostumaton teräs
Max. Korkeus27.75 "
Maks. Matkan pituus18.75 "
Min. Korkeus9"
Operaation tyyppiKäsikäyttöinen
Alusta Dia.43 5 / 8 "
Platform Pituus43.63 "
Alustan materiaaliRuostumaton teräs
Alustan leveys43.63 "
KannettavaKyllä
Virtalähdemanuaalinen
Kiertokulma360 astetta
Palvelualue9 "- 27 3/4"
JousimateriaaliRuostumaton teräs
TyyliOpen Top
Leveys43.62 "

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriMateriaaliTyyliHinta
VESTIL SST-45 jousisaksipöytä, 4500 Lb. Kapasiteetti | CE4QYN SST-45Keltainen MustaTeräsOpen Top€2,986.70
Tarjouspyyntö
VESTIL SST-45-PSS-ST jousisaksipöytä, osittainen, 4500 Lb. Kapasiteetti | CE4QYU SST-45-PSS-STHopeaRuostumaton teräsKiinteä yläosa€13,670.92
Tarjouspyyntö
VESTIL SST-45-ST Jousisaksipöytä, 4500 Lb. Kapasiteetti, umpiteräskansi | CE4QYV SST-45-STKeltainen MustaTeräsKiinteä yläosa€3,370.31
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SST-45-PSS jousisaksipöytä, osittainen, 4500 Lb. Kapasiteetti
€12,950.62 / yksikkö