VESTIL SSRT-47-HP säilytysteline, 36 tuuman pituus x 92 tuuman korkeus

Tuote: AG7ZND Malli: SSRT-47-HP
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€943.40 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Lahden kapasiteetti1500 lbs.
Lahden syvyys36 "
Lahden leveys9.75 "
Koko6000 lbs.
Mukana ketjuKyllä
Ketju napsautuskoukuilla kummassakin päässä48 "
Värisininen
Lahtien välinen etäisyys9 3 / 4 "
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus92 "
Pituus36 "
MateriaaliTeräs
MittayksikötJOKA
Laajojen lukumäärä4
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus92 "
kokonaisleveys48.5 "
Leveys48.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 93.15
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)123.19
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLahden syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL SSRT-47 pystysuora säilytysteline, 48-1/2 tuumaa Lx61 tuumaa korkeus | AD8PYE 4LNY9 SSRT-4724 "24 "60.88 "€721.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSRT-47-HP säilytysteline, 36 tuuman pituus x 92 tuuman korkeus
€943.40 / yksikkö