VESTIL SSRT-47 pystysuora säilytysteline, 48-1/2 tuumaa Lx61 tuumaa korkeus | AD8PYE 4LNY9

VESTIL SSRT-47 pystysuora säilytysteline, 48-1/2 tuumaa L x 61 tuumaa

Varastossa
Tuote: AD8PYE Malli: SSRT-47Ristiviite: 4LNY9

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€706.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYksipuolinen pystytankoteline
Lahden kapasiteetti1500 lbs.
Lahden syvyys24 "
Lahden leveys9.75 "
Koko6000 lbs.
Mukana ketjuKyllä
Ketju napsautuskoukuilla kummassakin päässä48 "
Värisininen
Syvyys24 "
Lahtien välinen etäisyys9 3 / 4 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
KehysmateriaaliTeräs
Korkeus61 "
Pituus24 "
Kantavuus1500 lb
MateriaaliTeräs
Laajojen lukumäärä4
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus60.88 "
kokonaisleveys48.5 "
Leveys48.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 105.3
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)73.66
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLahden syvyysKokonaissyvyysKokonaiskorkeusHinta
VESTIL SSRT-47-HP säilytysteline, 36 tuumaa pituus x 92 tuumaa korkeus | AG7ZND SSRT-47-HP36 "36 "92 "€943.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

VESTIL SSRT-47 pystysuora säilytysteline, 48-1/2 tuumaa L x 61 tuumaa
€706.32 / yksikkö